Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.313 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior1-1/8 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso1 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.313 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09178
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711091784
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo