Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.313 pulg.
- Número de dientes80
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior5-1/8 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso5 pulg.
- Diámetro del cubo1 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general0.693 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09198
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711091982
- Peso0.80 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo