Motion
G257
Engranaje recto, 24 DP, 14 1/2 PA, 18 dientes, latón
Artículo MI #00366527
No. Fabricante G257
Precio62.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 24 DP, 14 1/2 PA, 18 dientes, latón
Artículo MI #00366527
No. Fabricante G257
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
Su precio$62.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G257 ENGRANAJE DE RESORTE DE LATÓN

Especificaciones

  • Paso diametral
    24
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.833 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1/2 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09206
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711092064
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo