Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes36
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.583 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo0.62 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09212
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711092125
- Peso0.15 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo