Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes42
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior1.833 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.62 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09214
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711092149
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo