Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes60
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior2.583 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo0.69 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general0.56 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09220
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711092200
- Peso0.30 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo