Motion
G460Y
Engranaje de inglete, 48 DP, 20 PA, 1:1 R, 15 dientes, latón
Artículo MI #00366555
No. Fabricante G460Y
Precio64.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 48 DP, 20 PA, 1:1 R, 15 dientes, latón
Artículo MI #00366555
No. Fabricante G460Y
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
Precio64.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G460Y ENGRANAJE INFERIOR DE LATÓN

Especificaciones

  • Paso
    48
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    15
  • Diámetro de paso
    0.312 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.07 pulg.
  • Diámetro interno
    1/8 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.13 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.215 pulg.
  • Distancia de montaje
    0.312 pulg.
  • UPC_NO
    781711121269
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo