Descripción general
Especificaciones
- Paso48
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso3/8 pulg.
- Ancho de la cara0.08 pulg.
- Diámetro interno1/8 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.31 pulg.
- Proyección del concentrador0.16 pulg.
- Ancho total del engranaje0.286 pulg.
- Distancia de montaje0.406 pulg.
- UPC_NO781711121283
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete