Descripción general
Especificaciones
- Paso32
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes24
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Ancho de la cara0.14 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Ancho total del engranaje0.427 pulg.
- Distancia de montaje0.688 pulg.
- UPC_NO781711121160
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete