Motion
G465Y
Engranaje de inglete, 24 DP, 20 PA, 1:1 R, 30 dientes, latón
Artículo MI #00366560
No. Fabricante G465Y
Precio93.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 24 DP, 20 PA, 1:1 R, 30 dientes, latón
Artículo MI #00366560
No. Fabricante G465Y
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
Su precio$93.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G465Y ENGRANAJE INFERIOR DE LATÓN

Especificaciones

  • Paso
    24
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.23 pulg.
  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    0.62 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.59 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.031 pulg.
  • UPC_NO
    781711121023
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo