Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso48
- Tipo de dienteRecto
- Relación3:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes36
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Ancho de la cara0.09 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.44 pulg.
- Proyección del concentrador0.19 pulg.
- Ancho total del engranaje0.257 pulg.
- Distancia de montaje3/8 pulg.
- UPC_NO781711121320
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados