Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso32
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes32
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ancho de la cara0.14 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.56 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Ancho total del engranaje0.382 pulg.
- Distancia de montaje0.594 pulg.
- UPC_NO781711121207
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados