Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso32
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes16
- Diámetro de paso1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.14 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.17 pulg.
- Ancho total del engranaje0.365 pulg.
- Distancia de montaje0.719 pulg.
- UPC_NO781711121184
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados