Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso24
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes36
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.24 pulg.
- Diámetro interno1/4 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Ancho total del engranaje0.46 pulg.
- Distancia de montaje0.781 pulg.
- UPC_NO781711121245
- Peso0.13 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados