Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso24
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Ancho de la cara0,23 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo9/16 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Ancho total del engranaje17/32 pulg.
- Distancia de montaje1-1/16 pulg.
- UPC_NO781711121221
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados