Motion
G486Y-G
Engranaje cónico, 32 DP, 20 PA, 4:1 R, 64 dientes, latón
Artículo MI #00366570
No. Fabricante G486Y-G
Precio226.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico, 32 DP, 20 PA, 4:1 R, 64 dientes, latón
Artículo MI #00366570
No. Fabricante G486Y-G
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
Precio226.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G486Y-G ENGRANAJE DE LATÓN

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    32
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    4:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    64
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.24 pulg.
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.445 pulg.
  • Distancia de montaje
    0.688 pulg.
  • UPC_NO
    781711121085
  • Peso
    0.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo