Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso32
- Tipo de dienteRecto
- Relación4:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes16
- Diámetro de paso1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.24 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.22 pulg.
- Ancho total del engranaje1/2 pulg.
- Distancia de montaje1-1/4 pulg.
- UPC_NO781711121061
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados