Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso24
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes48
- Diámetro de paso2 pulg.
- Ancho de la cara0.26 pulg.
- Diámetro interno5/16 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1-1/8 pulg.
- Proyección del concentrador5/16 pulg.
- Ancho total del engranaje1/2 pulg.
- Distancia de montaje0,938 pulg.
- UPC_NO781711121122
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados