Motion
G487Y-P
Engranaje cónico, 24 DP, 20 PA, 2:1 R, 24 dientes, latón
Artículo MI #00366573
No. Fabricante G487Y-P
Precio74.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico, 24 DP, 20 PA, 2:1 R, 24 dientes, latón
Artículo MI #00366573
No. Fabricante G487Y-P
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
Su precio$74.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G487Y-P ENGRANAJE DE LATÓN

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    24
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.26 pulg.
  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    0.69 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.28 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.63 pulg.
  • Distancia de montaje
    1-3/8 pulg.
  • UPC_NO
    781711121108
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo