Motion
G860RH
Engranaje de gusano, 8 DP, 14.5 PA, 60 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00366598
No. Fabricante G860RH
Precio531.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 8 DP, 14.5 PA, 60 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00366598
No. Fabricante G860RH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$531.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G860RH C. I. ENGRANAJE DE ROPA

Especificaciones

  • Paso
    8 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    60
  • Diámetro de paso
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Diámetro del cubo
    2.44 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Peso
    6.30 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo