G1019
Engranaje de gusano, 48 DP, 14.5 PA, 30 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00366603
No. Fabricante G1019
Precio96.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 48 DP, 14.5 PA, 30 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00366603
No. Fabricante G1019
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
Su precio$96.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G1019 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE

Especificaciones

  • Paso
    48 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.156 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Diámetro del cubo
    0.44 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo