Descripción general
Especificaciones
- Paso48 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes40
- Diámetro de paso0.833 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Ancho de la cara0.156 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesSimple
- Diámetro del cubo1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano