Descripción general
Especificaciones
- Paso48 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes80
- Diámetro de paso1.667 pulg.
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Ancho de la cara0.156 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesSimple
- Diámetro del cubo0.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano