Descripción general
Especificaciones
- Paso32 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes96
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Ancho de la cara0.219 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesHablado
- Diámetro del cubo0.69 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Peso0.23 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano