Motion
G1033
Engranaje de gusano, 32 DP, 14.5 PA, 100 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00366623
No. Fabricante G1033
Precio243.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 32 DP, 14.5 PA, 100 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00366623
No. Fabricante G1033
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
Precio243.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G1033 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE

Especificaciones

  • Paso
    32 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    100
  • Diámetro de paso
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.219 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Diámetro del cubo
    0.69 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo