Descripción general
Especificaciones
- Paso24 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes50
- Diámetro de paso2.083 pulg.
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo3/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Peso0.22 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano