Descripción general
Especificaciones
- Paso16 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes30
- Diámetro de paso1-7/8 pulg.
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Ancho de la cara0.313 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo3/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano