Descripción general
Especificaciones
- Paso16 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes50
- Diámetro de paso3-1/8 pulg.
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Ancho de la cara0.313 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesHablado
- Diámetro del cubo0.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Peso0.47 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano