Descripción general
Descripción del fabricante
G1051 LH C. I. ENGRANAJE DE EMBRAGUE
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónIzquierda
- Número de dientes30
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo1.19 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Peso0.70 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad