Descripción general
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes50
- Diámetro de paso5 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo1.94 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Peso2.90 libras, 3.155