G1066KRH
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, RH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366752
No. Fabricante G1066KRH
Precio103.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, RH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366752
No. Fabricante G1066KRH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G1066K ENGRANAJE DE ACERO RH-GRÁFICO

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    4° 34'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    0.3142 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    0.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo