Motion
W10
gusano -
Artículo MI #00366754
No. Fabricante W10
Precio84.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano -
Artículo MI #00366754
No. Fabricante W10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W10 PALABRA DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    1.25 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.375 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    4°34'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    1 pulg.
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tamaño del chavetero
    3/16x3/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050669
  • Número de dientes
    0
  • Relación de velocidad
    10
  • Peso
    0.4, 0.35 libras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos