Descripción general
Especificaciones
- Paso6 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes50
- Diámetro de paso8.333 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Diámetro del cubo2.69 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Peso9.40 lb