Descripción general
Especificaciones
- Paso6 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso2 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque4° 46'
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Jefe0.5236 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero0.188 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso1.80 lb