NCG2020
1221704 Cambio de marcha - 20 DP, ángulo de presión de 14.5 °, 20 dientes, diámetro de orificio de buje de 0.4375 pulg., ancho de cara de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 5.0000 pulg.
Artículo MI #00366947
No. Fabricante NCG2020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1221704 Cambio de marcha - 20 DP, ángulo de presión de 14.5 °, 20 dientes, diámetro de orificio de buje de 0.4375 pulg., ancho de cara de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 5.0000 pulg.
Artículo MI #00366947
No. Fabricante NCG2020
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NCG2020 ENGRANAJE DE CAMBIO DE ACERO
  • Los engranajes de cambio de Browning, el buje de cambio de engranajes se venden por separado. Los engranajes de Browning están clasificados de acuerdo con los estándares de AGMA. Cuando piensa en engranajes "especiales", piense en Browning.

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro del orificio del casquillo
    0.3750 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1000 pulg.
  • Número de pieza del casquillo
    CGB20
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Tipo A
  • Material
    Acero
  • Diámetro del orificio del engranaje
    0.6250 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Orificio simple mínimo
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    NCG2020
  • Número de Upc del fabricante
    662289228010
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo