Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes44
- Diámetro del orificio del casquillo0.4375 pulg.
- Ancho de la cara0.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.2000 pulg.
- Número de pieza del casquilloGAB20A
- Diámetro de paso2.2 pulg.
- Tipo de concentradorSin concentrador
- MaterialAcero
- Diámetro del orificio del engranaje5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- UPC_NO781711100868
- Catálogo del fabricante
- Peso0.42 lb
- Tipo de productoCambio de marchas