GA71B
Cambio de marcha, 20 DP, 14 1/2 PA, 71 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00367071
No. Fabricante GA71B
Precio230.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cambio de marcha, 20 DP, 14 1/2 PA, 71 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00367071
No. Fabricante GA71B
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
Precio230.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GA71B C.I. CAMBIAR ENGRANAJE

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    71
  • Diámetro del orificio del casquillo
    0.4375 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5500 pulg.
  • Número de pieza del casquillo
    GAB20A
  • Diámetro de paso
    3.55 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del orificio del engranaje
    5/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.56 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • UPC_NO
    781711108420
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.79 lb
  • Tipo de producto
    Cambio de marchas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo