Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes80
- Diámetro del orificio del casquillo0.4375 pulg.
- Ancho de la cara0.3750 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Número de pieza del casquilloGAB20A
- Diámetro de paso4 pulg.
- Tipo de concentradorCon Hub
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del orificio del engranaje5/8 pulg.
- Diámetro del cubo1.69 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- UPC_NO781711108604
- Catálogo del fabricante
- Peso0.88 lb
- Tipo de productoCambio de marchas