GA101B
Cambio de marcha, 20 DP, 14 1/2 PA, 101 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00367131
No. Fabricante GA101B
Precio280.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cambio de marcha, 20 DP, 14 1/2 PA, 101 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00367131
No. Fabricante GA101B
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
Precio280.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GA101B C.I. CAMBIAR ENGRANAJE
  • Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
  • Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
  • Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
  • Los espolones de paso más pesados están disponibles en acero y fundición.
  • Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
  • Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
  • Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa.

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.50 °
  • Número de dientes
    101
  • Ancho de la cara
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del cubo
    1.6900 pulg.
  • UPC_NO
    781711109021
  • Tipo de producto
    Cambio de marchas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo