Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes24
- Diámetro del orificio del casquillo0.5000 pulg.
- Ancho de la cara0.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Número de pieza del casquilloGBB16A
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Tipo de concentradorSin concentrador
- MaterialAcero
- Diámetro del orificio del engranaje3/4 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- UPC_NO781711101087
- Catálogo del fabricante
- Peso0.60 lb
- Tipo de productoCambio de marchas