Motion
GB27
Cambio de engranaje, 16 DP, 14 1/2 PA, 27 dientes, acero
Artículo MI #00367194
No. Fabricante GB27
Precio104.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cambio de engranaje, 16 DP, 14 1/2 PA, 27 dientes, acero
Artículo MI #00367194
No. Fabricante GB27
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
Su precio$104.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GB27 ENGRANAJE DE CAMBIO DE ACERO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    27
  • Diámetro del orificio del casquillo
    0.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8130 pulg.
  • Número de pieza del casquillo
    GBB16A
  • Diámetro de paso
    1.688 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Material
    Acero
  • Diámetro del orificio del engranaje
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • UPC_NO
    781711101148
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.20 lb
  • Tipo de producto
    Cambio de marchas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo