GB62B
Cambio de marcha, 16 DP, 14 1/2 PA, 62 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00367279
No. Fabricante GB62B
Precio250.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cambio de marcha, 16 DP, 14 1/2 PA, 62 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00367279
No. Fabricante GB62B
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
Precio250.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GB62B C.I. CAMBIAR ENGRANAJE

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    62
  • Diámetro del orificio del casquillo
    0.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Número de pieza del casquillo
    GBB16A
  • Diámetro de paso
    3-7/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del orificio del engranaje
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.81 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • UPC_NO
    781711109847
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.15 lb
  • Tipo de producto
    Cambio de marchas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo