Descripción general
Descripción del fabricante
GB73B C.I. CAMBIAR ENGRANAJE
Especificaciones
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes73
- Diámetro del orificio del casquillo0.5000 pulg.
- Ancho de la cara0.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.6880 pulg.
- Número de pieza del casquilloGBB16A
- Diámetro de paso4.563 pulg.
- Tipo de concentradorCon Hub
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del orificio del engranaje3/4 pulg.
- Diámetro del cubo1.81 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- UPC_NO781711110065
- Catálogo del fabricante
- Peso1.10 lb
- Tipo de productoCambio de marchas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad