Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes116
- Diámetro del orificio del casquillo0.5000 pulg.
- Ancho de la cara0.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.3750 pulg.
- Número de pieza del casquilloGBB16A
- Diámetro de paso7-1/4 pulg.
- Tipo de concentradorCon Hub
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del orificio del engranaje3/4 pulg.
- Diámetro del cubo1.81 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- UPC_NO781711110928
- Catálogo del fabricante
- Peso2.50 lb
- Tipo de productoCambio de marchas