Motion
GB860
Engranaje de gusano, 8 DP, 14.5 PA, 60 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00367418
No. Fabricante GB860
Precio1,235.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 8 DP, 14.5 PA, 60 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00367418
No. Fabricante GB860
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
Su precio$1,235.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GB860 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE

Especificaciones

  • Paso
    8 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    60
  • Diámetro de paso
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Diámetro del cubo
    2.44 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Peso
    7.50 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo