Descripción general
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes20
- Diámetro de paso1.667 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesSimple
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Peso0.49 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano