Descripción general
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes40
- Diámetro de paso3.333 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo1.44 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Peso1.30 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano