Descripción general
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes80
- Diámetro de paso6.667 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Diámetro del cubo1.94 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Peso3.60 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano