Descripción general
Descripción del fabricante
GB1055 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes100
- Diámetro de paso8.333 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Diámetro del cubo1.94 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Peso4.90 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad