Descripción general
Descripción del fabricante
GB1061A ENGRANAJE DE ROPA BRONCE
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes30
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo1.69 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Peso1.70 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad